かすり角盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23127484 品番 15233440
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ABS樹脂 色(柄)黒天朱 サイズ9寸 高さ(mm)18 短辺(mm)270 長辺(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする