利休角盆 溜

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23127633 品番 15235660
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ABS樹脂 色(柄) サイズ尺1 高さ(mm)18 短辺(mm)332 長辺(mm)332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする