福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
角隅切木目盆 エンジメタ普賢塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127676
品番
15156730
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
エンジメタ普賢塗
サイズ
尺1
高さ(mm)
17
短辺(mm)
345
長辺(mm)
345
表面処理
ノンスリップ加工