大寿木目小判盆 栃天黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23128053 品番50308110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 色(柄)栃天黒 サイズ尺3 高さ(mm)23 短辺(mm)294 長辺(mm)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする