雲流両面半月盆 ベージュメタ普賢塗SL/グリーン布目

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23128893 品番15811590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 色(柄)ベージュメタ普賢塗/グリーン布目 サイズ尺4 表面処理ノンスリップ加工 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×385×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする