福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
雲流両面半月盆 ベージュメタ普賢塗SL/グリーン布目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23128902
品番
15811600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色(柄)
ベージュメタ普賢塗/グリーン布目
サイズ
尺5
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×413×10