福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
浪漫半月盆 後藤塗毘沙門天SL A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129225
品番
15234250
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
後藤塗毘沙門天
サイズ
尺2
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×310×10