福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
浪漫半月盆 後藤塗毘沙門天SL A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129243
品番
15234270
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
後藤塗毘沙門天
サイズ
尺4
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
419×361×14