半月フライト盆 黒パールSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23129338 品番 50306230
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ABS樹脂 色(柄)黒パール サイズ尺3 表面処理ノンスリップ加工 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×345×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする