福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
半月フライト盆 黒パールSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129347
品番
50306240
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒パール
サイズ
尺4
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
423×370×19