福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
半月両面盆 後藤塗毘沙門天SL/黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129548
品番
15234090
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
後藤塗毘沙門天/黒天朱
サイズ
尺3
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
397×344×18