福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
半月両面盆 後藤塗毘沙門天SL/黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129566
品番
15234110
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
後藤塗毘沙門天/黒天朱
サイズ
尺5
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
447×384×22