半月両面盆 後藤塗毘沙門天SL/黒天朱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23129584 品番 15234040
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS樹脂 色(柄)後藤塗毘沙門天/黒天朱 サイズ尺2 表面処理ノンスリップ加工 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×316×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする