新梅型半月盆 王朝普賢塗SL A

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23129785 品番 15000400
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ABS樹脂 色(柄)王朝普賢塗 サイズ尺3 表面処理ノンスリップ加工 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)414×365×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23129785
2018-06-14
用途:
お客様へのおもてなし
その他業種

とてもしっかりとした作りです。
2000円以下で、これ程重厚な物を購入出来るとは思っておりませんでした。淵回りの曲線美に惹かれ購入してみたのですが、正解でした。細々した所まで丁寧に塗られています。高級感ありますね。多色も揃えていこうかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする