福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
新梅型半月盆 朱渕黒普賢塗SL A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129794
品番
15000350
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱渕黒普賢塗
サイズ
尺1
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
353×312×10