福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
DX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131447
品番
15811690
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
ブラウンメタ普賢塗
サイズ
尺1
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
22
表面処理
ノンスリップ加工