福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
長角布目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23131745
品番
50305200
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
8.5寸
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
254×182×13