福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
DX懐石丸盆 黒天朱SLタタキ A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131824
品番
15210410
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱タタキ
サイズ
9寸
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
20
表面処理
ノンスリップ加工