福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
丸盆 朱天黒SL A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131946
品番
15210450
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
サイズ
8寸
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
18
表面処理
ノンスリップ加工