福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ABS 布目脇取盆 黒天朱SL A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132086
品番
15150530
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スタッキングOK
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺9
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
574×365×42