福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ABS 木目脇取盆 黒天朱SL A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132138
品番
15150510
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スタッキングOK
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺9
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
575×363×43