FRP 脇取盆 黒天朱SL F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23132156 品番 16010420
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

熱に強い!
割れにくく、洗浄機対応!

材質ガラス繊維強度プラスチック 色(柄)黒天朱 サイズ尺8 表面処理ノンスリップ加工 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)538×358×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする