福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
FRP 脇取盆 黒天朱SL F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23132165
品番
16010410
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
熱に強い!
割れにくく、洗浄機対応!
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒天朱
サイズ
2尺
表面処理
ノンスリップ加工
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×395×45