福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
浅渕丸盆 黒内朱漆塗 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23133696
品番
16914720
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
木製品
色(柄)
黒内朱漆塗
サイズ
尺2
直径(Φmm)
357
高さ(mm)
15