福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
長手 ストロング 敷マット プラチナ PVC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23133723
品番
50309390
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
435×305
材質
塩化ビニール
サイズ
尺4.5
色(柄)
プラチナ
耐熱温度(℃)
60