福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はつり亀甲汁椀 黒内朱 A
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23135866
品番
31001520
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
63
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
106×67