福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
刷毛目汁椀 ぼかし A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23135936
品番
12022980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3.6寸
容量(mL)
360
質量(g)
68
色(柄)
朱ぼかし
直径×高さ(mm)
107×71