福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
百合汁椀 黒/銀パール A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23135997
品番
12023230
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
340
質量(g)
70
色(柄)
黒/銀パール
直径×高さ(mm)
Φ105×H74