福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
仙才汁椀 黒 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136015
品番
35030810
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
49
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
115×58