福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 刷毛目汁椀 玉虫カスリ TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136033
品番
31000860
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.6寸
容量(mL)
360
質量(g)
86
色(柄)
玉虫カスリ
直径×高さ(mm)
107×70