福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 無地汁椀 黒華連 TA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136067
品番
31000770
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.5寸
容量(mL)
340
質量(g)
76
色(柄)
黒華連
直径×高さ(mm)
108×68