福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 流泉汁椀 黒内朱 TA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136094
品番
31001140
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
390
質量(g)
90
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
111×71