福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 流泉汁椀 溜内黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136112
品番
31001150
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
390
質量(g)
90
色(柄)
溜内黒
直径×高さ(mm)
111×71