120 木製布袋汁椀 摺り漆 木

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136155 品番33603360
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
食器の種類和食器 材質木製品 容量(mL)360 色(柄)摺り漆 直径×高さ(mm)117×67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23136155
2017-05-20
用途:
日用品
製造業

4個購入しました。ABSなどの樹脂ではなく木でできているのは説明欄にある通りです。個体の色の違いはほぼ無かったです。表面はややザラついていますが、許容範囲内です。シールや包装が全く付いて無かったため不明ですが、値段的におそらく中国製だと思われます。メーカーのHPにも載っていません。ですが、千円程でこの大きさの木製椀が買えるのは他ではあまり見かけません。
普段使う分には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする