福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菊型小吸物椀 チーク 木質
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136602
品番
12023290
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
205
質量(g)
71(51)
色(柄)
チーク
直径×高さ(mm)
77×98(73)