福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
線引き細身箸洗椀 黒金ライン 木質
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136627
品番
33600010
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
130
質量(g)
67(52)
色(柄)
黒金ライン
直径×高さ(mm)
68×89(73)