福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
糸巻小吸椀 黒金ひも M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136688
品番
34010010
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
150
質量(g)
110(79)
色(柄)
黒金ひも
直径×高さ(mm)
72×85(71)