福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
水仙小吸椀 虹霞 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136715
品番
12023420
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
200
質量(g)
96(73)
色(柄)
虹霞
直径×高さ(mm)
80×93(82)