福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
柾目小吸椀 黒(内朱) A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136742
品番
35020310
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
82(53)
色(柄)
黒(内朱)
直径×高さ(mm)
89×79(83×68)