福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ひさご小吸椀 松葉 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136794
品番
12023470
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
160
質量(g)
158(128)
色(柄)
松葉
直径×高さ(mm)
77×99(71)