福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニ亀甲小吸椀 黒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136855
品番
31001690
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3寸
容量(mL)
230
質量(g)
93(60)
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
90×93(66)