福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
亀甲小吸椀 黒 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136882
品番
35010025
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
295
質量(g)
89(60)
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
97×99(70)