福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天竜寺小吸椀 溜 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136968
品番
35060120
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
230
質量(g)
87(54)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
93×90(65)