福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
御所車椀 黒日月 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137013
品番
31000550
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
335
質量(g)
103(68)
色(柄)
黒日月
直径×高さ(mm)
102×106(73)