福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リングロクロ目椀 栃刷毛目 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137117
品番
31000690
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
110(81)
色(柄)
栃刷毛目
直径×高さ(mm)
100×92(97×71)