福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋クイーン椀(大)親のみ (総黒) TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137223
品番
32000562
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
455
質量(g)
121
タイプ
本体(身)
色(柄)
総黒
直径×高さ(mm)
125×87