福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
羽反布目椀 根来内黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137388
品番
33101580
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.5寸
容量(mL)
300
質量(g)
93(63)
色(柄)
根来内黒
直径×高さ(mm)
107×86(67)