福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
切立小吸椀 溜高台内金 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137406
品番
33101320
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
240
質量(g)
69(45)
色(柄)
溜高台内金
直径×高さ(mm)
86×80(80×69)