福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
段付小吸椀 漆溜 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137442
品番
12023680
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
260
質量(g)
137(98)
色(柄)
漆溜
直径×高さ(mm)
100×80(61)