福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
姫わらべ小吸椀 朱に金ライン A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137458
品番
33100090
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
240
質量(g)
69(45)
色(柄)
朱に金ライン
直径×高さ(mm)
86×80(80×69)